text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout de tournevis Facom Torx TX27 1/4 » hex 25mm


Položka č. 2J093876
Taille de bit (mm)
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 27
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Ambalat la 1

technické údaje

Taille de bit (mm) 4.96
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 27
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom
Code Douanier 82079099

Čísla materiálu

Položka č. 2J093876
EAN 3148510258171
UBB 500639108686
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu EX.127
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.