text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Chaves de tubo
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
Clés et douilles
Clés à pipe
Clé à pipe
44370AMF
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Embout à clé triangulaire DIN 22417 A taille M6 longueur 115 mm galvanisé AMF
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Made of special steel. Galvanised shank and fulcrum pin
Description complète
Numéro d'article
44370AMF
Largeur de clé (mm)
6
Forme de lame
Autre
Poids par pièce (g)
66
Code des marchandises
82041100
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
6
Forme de lame
Autre
Poids par pièce (g)
66
Code des marchandises
82041100
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Made of special steel. Galvanised shank and fulcrum pin
Numéros d'articles
Numéro d'article
44370AMF
EAN
4020772044374
UBB
500617732762
UNSPSC
27111708
N° Article du fabricant
44370