text.skipToContent text.skipToNavigation

DREU DISPENSER AUTOCREAMO2C


Distributeur automatique "mains-libres" pour une hygiène optimale et une utilisation économique, jusqu'à 60 % d'économie Modèle avec pompe 1,5 ml

Numéro d'article D0048.024.241
Largeur 285
Profondeur 155
Traitement de surface Autre
Volume du conteneur (l) 1.5
Sans contact Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 285
Profondeur 155
Traitement de surface Autre
Volume du conteneur (l) 1.5
Sans contact Oui
Installation Mur
Avec matériau de fixation Oui
Transparent Non
Forme basique Autre
Protection de surface de l'unité de commande Autre
Type de savon Savon liquide
Matériau du support/couvercle Autre
Fonctionnement sur batterie Non
Profil Autre
Fixation cachée Non
Avec protection contre le vol Non
Mode de réalisation Simple
Matériau de la pompe Autre
Accent de couleur Bleu
Traitement antibactérien Non
Levier Non
Montage sur plaque/ lavabo Non
Type rosace de couverture Autre
Matériau du flacon Autre
Couleur du support Bleu
Avec couvercle/rosace interchangeable Oui
Traitement de surface Autre
Marque Dreumex
Model One2clean
Type Automatic Dispenser

La description

Distributeur automatique "mains-libres" pour une hygiène optimale et une utilisation économique, jusqu'à 60 % d'économie Modèle avec pompe 1,5 ml

Numéros d'articles

Numéro d'article D0048.024.241
EAN 8712602001485
UBB 500570333053
UNSPSC 30181614
N° Article du fabricant 99999051028
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.