text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine extra long E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M3x0.50mm


Numéro d'article 9P902199
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 13
Longueur de filetage (mm) 9
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 3.15
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 9
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 13
Longueur de filetage (mm) 9
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 3.15
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 9
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2.5
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E606
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P902199
EAN 7320760123942
UBB 500631635264
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E606M3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.