text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EX006H DIN 371 N/A HSSE Transparent M3


Numéro d'article 6V191250
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 12
Longueur de filetage (mm) 6
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 12
Longueur de filetage (mm) 6
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 6
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V191250
EAN 7320760136591
UBB 500635717027
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX00M3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.