text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EX006G DIN 376 N/A HSSE Transparent M166G


Artikelnummer 6Q323391
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q323391
EAN 7320760136478
UBB 500635716292
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX00M166G
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.