Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0Q539636
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
Dormer Taraud machine EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M8x1.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Q539636
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
8
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Q539636
EAN
7320760662267
UBB
500631673943
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP10TINM8X1.0