text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0H786200
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Taraud machine EP10 DIN 374 N/A HSSE Laiton M8x1.00mm
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0H786200
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
8
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
EP10
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H786200
EAN
7320760137383
UBB
500631673786
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP10M8X1.0