Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6G194843
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
Dormer Taraud machine EP10 DIN 374 N/A HSSE Laiton M18x1.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6G194843
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
18
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EP10
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6G194843
EAN
7320760137512
UBB
500631585832
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP10M18X1.5