text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M24x3.00mm


Objednací číslo 7A789688
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 38
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 38
Inclinaison du filetage (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 38
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 38
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 24
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A789688
EAN 7320760662236
UBB 500631613899
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP00TINM24
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.