text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M20x2.50mm


Numéro d'article 8C682660
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C682660
EAN 7320760664476
UBB 500631601266
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E241M20
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.