text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E002 ISO 529 N/A HSSE Laiton M8x1.25mm


Objednací číslo 2V984145
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 22
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 22
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 6.3
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E002
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V984145
EAN 7320760567913
UBB 500631681946
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E002M8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.