text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E000 ISO 529 N/A HSSE Laiton M3.5x0.60mm


Numéro d'article 8Q211657
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 11
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 3.55
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 11
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 3.55
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 0.6
Dimension du filetage 3.5
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2.8
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code des marchandises 8207401000
Model E000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q211657
EAN 7320760567593
UBB 500631625281
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E000M3.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.