Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
7V469961
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
Dormer Taraud à main E102 DIN 352 HSSE Vaporise M16x2.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7V469961
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
2
Dimension du filetage
16
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207401000
Model
E102
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7V469961
EAN
7320760080092
UBB
500630202967
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E102M16NO8