text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
1Z078396
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Fraise à chanfreiner S739 SC Aluminium-Titanium-Nitrure 16.0mm
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Z078396
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
16
Durée de travail (mm)
32
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
16
Durée de travail (mm)
32
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Marque
Dormer
Code Douanier
8207701000
Type
Chamfering End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Z078396
EAN
7320760684429
UBB
500629634477
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S73916.0