text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer A777 Jobber Drill Bit 8.5mm HSS-E Cylindrical Shank 117mm


Objednací číslo 3P293692
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Haltesystem Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 75
Cutting material HSS-E
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Baleno po 1

Specifikace

Total length (mm) 117
Diameter drill (mm) 8.5
Haltesystem Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 75
Cutting material HSS-E
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P293692
EAN 7320760375594
UBB 500631124400
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A7778.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.