text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 6.00mm


Artikelnummer 7J223948
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7J223948
EAN 7320760375310
UBB 500631071684
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A7776.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.