text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A147 Transparent 8.30MM


Artikelnummer 4O528269
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 8.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4O528269
EAN 7320760691410
UBB 500661463389
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer A1478.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.