text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A147 Transparent 1.50MM


Artikelnummer 2X763484
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longueur totale (mm) 40
Diamètre du foret (mm) 1.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2X763484
EAN 7320760690734
UBB 500661454628
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer A1471.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.