text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Foret Standard A110 DIN 340 HSS Vaporise 3.25mm


Objednací číslo 6O653819
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm) 69
Matière de coupe HSS
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Longueur totale (mm) 106
Diamètre du foret (mm) 3.25
Longueur de coupe (mm) 69
Matière de coupe HSS
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O653819
EAN 7320760011058
UBB 500630806130
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1103.25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.