text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 12.30mm


Numéro d'article 0Y770086
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 12.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y770086
EAN 7320760000854
UBB 500630536513
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A10012.3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.