text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 11.60mm


Artikelnummer 0L753094
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11.6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0L753094
EAN 7320760000717
UBB 500630516143
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10011.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.