text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.0mm


Numero articolo 3U658420
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Confezionato per 1

Specifiche

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 3U658420
EAN 7320760673706
UBB 500631070694
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A002S6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.