text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.40mm


Objednací číslo 1K592458
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 8.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K592458
EAN 7320760351253
UBB 500631120440
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A0028.4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.