text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Combi boortap E650 HSS Vaporised M8x1.25mm


De DORMER E650 is een Gecombineerde boor/tap voor het tegelijk boren van het gat en snijden van schroefdraad Specifiek voor plaatmateriaal (dus doorlopende gaten) Hoogwaardige HSS-uitvoering en stoom ontlaten voor betere hechting van snijolie Schroefdraad van max 1,5xD.

Artikelnummer 0X756171
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 96
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 96
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 21
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6.3
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E650
Type Combination Drill Tap

Omschrijving

De DORMER E650 is een Gecombineerde boor/tap voor het tegelijk boren van het gat en snijden van schroefdraad Specifiek voor plaatmateriaal (dus doorlopende gaten) Hoogwaardige HSS-uitvoering en stoom ontlaten voor betere hechting van snijolie Schroefdraad van max 1,5xD.

Artikelnummers

Artikelnummer 0X756171
EAN 7320760127582
UBB 500629644039
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E650M8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.