Disques fibre
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
Disques fibre
S0403.000.120
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
Disque en fibres CS 561 D. 125 mm granulation 120 pour bois/métal corindon KLING
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
S0403.000.120
Application
Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min)
12000
Diamètre de l'alésage
125
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
120
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min)
12000
Diamètre de l'alésage
125
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
120
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Type de particule
Corundum
Granulation selon CAMI
120
Motif de trou
Trou en étoile
Marque
Klingspor
Poids par pièce (g)
13
Code Douanier
68053000
Model
CS 561
Type
Fiber Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S0403.000.120
EAN
4014855012732
UBB
240216012403
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
11018