text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Cutting Disc for Metal Aluminum Oxide 30 Grit X-LOCK 125 x 22.23 x 2.5mm


The Standard for Metal X-LOCK Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Artikelnummer 1R615050
Épaisseur (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
X-Lock-Haltevorrichtung Ja
Marque Bosch
Code Douanier 68042200
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Épaisseur (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
X-Lock-Haltevorrichtung Ja
Marque Bosch
Code Douanier 68042200
Type Cutting Disc

Beschreibung

The Standard for Metal X-LOCK Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Artikelnummern

Artikelnummer 1R615050
EAN 6949509236227
UBB 500581185500
UNSPSC 31191600
Hersteller Artikel Nr 2608619782
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.