text.skipToContent text.skipToNavigation

Couteau Bessey D29SS-2 Droite D26SS-2


Poignée ERGO pour un confort accru - réduction de la fatigue des mains. Pour les coupes courtes, droites et courbes. Bords avec micro-dentures pour un travail antidérapant. Disponible en version coupe à droite ou à gauche

Numéro d'article E0426.000.200
Lemmetlengte (mm) 40
Lengte (mm) 260
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Emballé par 1

Spécifications

Lemmetlengte (mm) 40
Lengte (mm) 260
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 475

La description

Poignée ERGO pour un confort accru - réduction de la fatigue des mains. Pour les coupes courtes, droites et courbes. Bords avec micro-dentures pour un travail antidérapant. Disponible en version coupe à droite ou à gauche

Numéros d'articles

Numéro d'article E0426.000.200
EAN 4010220030189
UBB 500570260447
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D29SS-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.