text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet adaptable 754-02 1/2 po. filetage à droite 48 dents 754-02 GEDORE

Artikelnummer 7G643869
Modèle Raccord à cliquet
Isolé Non
Hauteur 46
Poids 350
Type d'accessoires/composants Autre
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non

Specificaties

Modèle Raccord à cliquet
Isolé Non
Hauteur 46
Poids 350
Type d'accessoires/composants Autre
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Enregistrement 1/2 pouce
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 7.5
Commutable Non
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Accessoires Oui
Pièce Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Type Ratchet Adapter

Artikelnummers

Artikelnummer 7G643869
EAN 4002805754023
UBB 500642428089
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7680650
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.