text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker XL, 19-24 x 3/4-15/16" x 256 mm


De nombreux utilisateurs souhaitent un outil de vissage universel avec un éventail d'applications le plus large possible. Un seul outil devrait suffire pour plusieurs dimensions métriques et impériales. Il faudrait qu'il s'adapte automatiquement aux différentes tailles de vis. Il faudrait qu'il agrippe fermement sans rien endommager et permette de travailler rapidement. Les mors parallèles réglables en continu remplacent plusieurs clés mixtes de dimension unique. La taille nécessaire se règle sans paliers automatiquement au contact des vis ou des écrous hexagonaux. Le mécanisme de levier intégré serre fermement la vis ou l'écrou entre les mors, ce qui réduit considérablement le risque de dérapage ou d'endommagement de la pièce. Grâce à la fonction cliquet, le vissage se fait rapidement, uniformément et sans désengagement de la clé. Les prismes permettent un angle de reprise de seulement 30°. La conception à une seule branche associée à la fonction cliquet et au prisme permet de travailler même dans les espaces réduits. La Joker 6004 réglable est l'outil de vissage universel. Auto-ajustable. Dynamique. À cliquet.

Artikelnummer 5P258838
Traitement de surface Autre
Longueur (m) 256
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 24
Finition avec peu d'étincelles Non
Verpakt per 1

Specificaties

Traitement de surface Autre
Longueur (m) 256
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 24
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) 19 - 24
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82041200
Model 6004 Joker XL
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

De nombreux utilisateurs souhaitent un outil de vissage universel avec un éventail d'applications le plus large possible. Un seul outil devrait suffire pour plusieurs dimensions métriques et impériales. Il faudrait qu'il s'adapte automatiquement aux différentes tailles de vis. Il faudrait qu'il agrippe fermement sans rien endommager et permette de travailler rapidement. Les mors parallèles réglables en continu remplacent plusieurs clés mixtes de dimension unique. La taille nécessaire se règle sans paliers automatiquement au contact des vis ou des écrous hexagonaux. Le mécanisme de levier intégré serre fermement la vis ou l'écrou entre les mors, ce qui réduit considérablement le risque de dérapage ou d'endommagement de la pièce. Grâce à la fonction cliquet, le vissage se fait rapidement, uniformément et sans désengagement de la clé. Les prismes permettent un angle de reprise de seulement 30°. La conception à une seule branche associée à la fonction cliquet et au prisme permet de travailler même dans les espaces réduits. La Joker 6004 réglable est l'outil de vissage universel. Auto-ajustable. Dynamique. À cliquet.

Artikelnummers

Artikelnummer 5P258838
EAN 4013288216915
UBB 500582519897
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 05020104001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.