text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a cricchetto ad anello aperta 7 R larghezza tra le superfici 11 mm lunghezza 164 mm


Modèle plat, profil UD, Angle de travail : 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm, Pour le desserrage et le serrage rapide du cliquet, Transfert de couple élevé, Profil creux agréable à tenir, Géométrie résistante au gauchissement avec double effet de tourbillon en T, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet phosphaté au manganèse, Forgé à chaud, Pour le desserrage et le serrage rapide du cliquet, Anneau décalé de 13° par rapport à l'arbre, réversible

Numéro d'article
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 63
Protezione di isolamento 1000 V No
Emballé par 1

Spécifications

Lunghezza (mm) 164
Larghezza chiave aperta (mm) 11
Protezione della superficie Cromato
Peso 63
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 11
Larghezza della testa a giorno (mm) 26
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 22.5
Altezza della testa a giorno (mm) 4.3
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 8.1
Modello a cricchetto
Numero di punti 6
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico 8204110000
Model 7 R 11
Type Combination Ratchet Spanner

La description

Modèle plat, profil UD, Angle de travail : 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm, Pour le desserrage et le serrage rapide du cliquet, Transfert de couple élevé, Profil creux agréable à tenir, Géométrie résistante au gauchissement avec double effet de tourbillon en T, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet phosphaté au manganèse, Forgé à chaud, Pour le desserrage et le serrage rapide du cliquet, Anneau décalé de 13° par rapport à l'arbre, réversible

Numéros d'articles

Numéro d'article G2111.110.001
EAN 4010886889152
UBB 500501918295
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2297094

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.