text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale Wera 3950 PKL pouce 5/16 » x 195


3950 PKL Stiftsleutel, inch, RVS, 5/16", x 195 mmHoogwaardige stiftsleutel-set van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om &apos,om de hoek&apos, te schroeven.

Numéro d'article 81623.079.195
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 195
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 195
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 5/16 pouce
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 37
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 135
Code Douanier 8204110000
Model 3950 PKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

La description

3950 PKL Stiftsleutel, inch, RVS, 5/16", x 195 mmHoogwaardige stiftsleutel-set van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om &apos,om de hoek&apos, te schroeven.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81623.079.195
EAN 4013288117229
UBB 500511584053
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022717001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.