text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 730N/2 4-20 Nm 9 x 12 mm STAHLWILLE


montage pour outils à plaquettes interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les plaquettes valeur de déviation ± 3 % ,(taille 2 , a/2 4 %)

Numéro d'article 2N058140
Électronique Non
Longueur totale (mm) 275
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 4 - 20
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 275
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 4 - 20
Redimensionnement de pas (Nm) 1
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

montage pour outils à plaquettes interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les plaquettes valeur de déviation ± 3 %  ,(taille 2 , a/2 4 %)

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N058140
EAN 4018754295234
UBB 500696175339
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 50181102
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.