text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes longueur tot. 680 mm envergure 10-120 mm pour canalisations 3 po. KN


Clé à pipe de type S Mince, mâchoire de type S. Mors avec dents décalées dans la direction opposée. Dents également trempées par induction. Contact en trois points sur les tubes, autobloquant. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté denviron 56 HRC. - Largeur de serrage : 100mm- Capacité pour tubes (diamètre) : Ø 4 3/4in- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 120mm- Capacité pour écrous : 120mm- Diamètre intérieur, pouces : Ø 3 in

Artikelnummer K1083.030.762
Traitement de surface Chromé
Pour diamètre max. du tube 3 pouces
Longueur (mm) 680
Plage de serrage (mm) 10 - 120
Marque Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Traitement de surface Chromé
Pour diamètre max. du tube 3 pouces
Longueur (mm) 680
Plage de serrage (mm) 10 - 120
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 4230
Code des marchandises 8204120000
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Clé à pipe de type S Mince, mâchoire de type S. Mors avec dents décalées dans la direction opposée. Dents également trempées par induction. Contact en trois points sur les tubes, autobloquant. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté denviron 56 HRC. - Largeur de serrage : 100mm- Capacité pour tubes (diamètre) : Ø 4 3/4in- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 120mm- Capacité pour écrous : 120mm- Diamètre intérieur, pouces : Ø 3 in

Artikelnummers

Artikelnummer K1083.030.762
EAN 4003773014164
UBB 240102238575
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 83 30 030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.