Clé à pipe 90° modèle suédois. Mâchoires coudées à 90°. Mors avec dents décalées dans la direction opposée. Dents trempées par induction. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté denviron 56 HRC. - Largeur de serrage : 110mm- Capacité pour tubes (diamètre) : Ø 4 3/8in- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 110mm- Capacité pour écrous : 105mm- Diamètre intérieur, pouces : Ø 3 in