text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visseuses à chocs
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
Clés à chocs
YLT60ALYOK
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé à impulsion d'arrêt Yokota YLT à entraînement hexagonal 1/4« 5-11.5Nm 1/4 » PT 4500RPM
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
YLT60ALYOK
Pression de service max. (bar)
5.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4500
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
11.5
Couple de serrage maximal (Nm)
11.5
Couple de serrage réglable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pression de service max. (bar)
5.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4500
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
11.5
Couple de serrage maximal (Nm)
11.5
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
6
Volume d'air requis
330
Marque
Yokota
Poids par pièce (g)
950
Code Douanier
84671110
Model
YLT
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
YLT60ALYOK
EAN
8717981265435
UBB
500619104234
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
YLT60AL