text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à fourche 20 x 22 mm longueur 235 mm chromé PROMAT


Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°. À têtes plates DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Objednací číslo 2Z266362
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 235
Largeur de clé, grand format (mm) 22
Largeur de clé, petit format (mm) 20
Clé unilatérale Non
Baleno po 1

Specifikace

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 235
Largeur de clé, grand format (mm) 22
Largeur de clé, petit format (mm) 20
Clé unilatérale Non
Marque Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Z266362
EAN 4015448403838
UBB 500581633665
UNSPSC 27111706
Výrobní číslo položky 4000823126
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.