text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à ergots réglable articulée 764C pour écart des trous 40-80 mm D. du tourill


Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement. Avec trou d’accrochage

Artikelnummer 41061AMF
Modèle Caliper face spanner
Longueur (mm) 220
Diamètre de la broche (mm) 5
Largeur de clé (mm) 40 - 80
Poids par pièce (g) 245
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Caliper face spanner
Longueur (mm) 220
Diamètre de la broche (mm) 5
Largeur de clé (mm) 40 - 80
Poids par pièce (g) 245
Code Douanier 82041200
Model 764

Omschrijving

Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement. Avec trou d’accrochage

Artikelnummers

Artikelnummer 41061AMF
EAN 4020772041069
UBB 500617713531
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 41061
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.