text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 731A/40 Insert Tool 7/8" Nickel Chrome Plated


Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Artikelnummer G0661.222.001
Design Open End Fitting
Connection size 14x18 mm
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 166
Commodity code 8204110000
Verpakt per 1

Specificaties

Design Open End Fitting
Connection size 14x18 mm
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 166
Commodity code 8204110000
Type Insert Tool

Omschrijving

Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Artikelnummers

Artikelnummer G0661.222.001
EAN 4018754035014
UBB 203125089466
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58614044
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.