text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ring doppen sleutel 731/40 25 mm


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummer G0661.250.001
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 14x18 mm
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 175
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 25
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 14x18 mm
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 175
Goederencode 8204110000
Type Insert Tool

Omschrijving

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummers

Artikelnummer G0661.250.001
EAN 4018754142170
UBB 500501063308
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58214025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.