text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à douille 341 SW 5,5 mm longueur des lames 125 mm Longueur totale 236 mm WIHA


Avec poignée multi-composants SoftFinish®. Lame en acier CV. Chromé mat. Avec alésages pour boulons en saillie

Artikelnummer 3S237478
Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 5.5
Longueur totale (mm) 236
Isolé 1 000 V Non
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 5.5
Longueur totale (mm) 236
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 125
Forme de lame Autre
Magnétique Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Matériau de la poignée Plastique
Largeur de tête (mm) 7.9
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Avec protection anti-roulis Non
Certifié VDE Non
Marque Wiha

Artikelnummers

Artikelnummer 3S237478
EAN 4010995010218
UBB 500581870192
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 01021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.