Roue quadri-directionnelle Gedore 24 x 27 x 30 x 32 LMG2505.001.770
Levier de montage 38-20 longueur 500 mm acier au chrome-vanadium GEDOREG2512.000.500
Levier de montage 38-24 longueur 610 mm acier au chrome-vanadium GEDOREG2512.000.610
Gedore 52 MH Douille pour bougie d'allumage avec aimant 20.8mm Hex 3/8 » Square Drive 64mmG2520.000.052
Gedore insert de bougie d'allumage 54MH-16 mmG2520.000.054
Gedore insert de bougie d'allumage 53-16 mmG2519.000.053
Gedore Strap Z 140 257mmG2700.000.257
Gedore Clé pour filtre à huile 37G2701.001.770
Gedore Caoutchouc de rechange 652-25 652-25G2713.250.001
Gedore Piston ring clamp band 1G2717.000.001
Outil de levage magnétique 640-500 long. totale 460 mm tête magn. D. 12 mm capacG2850.000.500
Gedore Balance weight pliers 250 mmG3072.000.250
Clés à sangle 36 plage de serrage D. 140 mm largeur de bande 25 mm Longueur de lG2700.000.215
Gedore caoutchouc de rechange 652-30 652-30G2713.300.001
Gedore Pince à anneaux de piston 2-120G2719.002.120
Gedore Pince à anneaux de piston 3-160G2719.003.160
Gedore Pince à segment de piston 220 mmG2720.000.220
Gedore Piston ring clamp band 3G2717.000.003
Gedore Caoutchouc de rechange 652-37 652-37G2713.370.001
Outil de levage magnétique 640-1800 long. totale 520 mm tête magn. D. 15 mm capaG2850.001.800