text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil de levage magnétique 640-1800 long. totale 520 mm tête magn. D. 15 mm capa


Nickelé brillant, Nickelé brillant, Pour saisir et maintenir de petites pièces magnétiques, Manipulation aisée grâce à l'arbre flexible, Pour saisir des composants dans des trous borgnes

Numéro d'article G2850.001.800
Modèle Autre
Diamètre de l'alésage 12
Longueur (mm) 520
Longueur totale (mm) 520 - 520
Capacité de charge max. pour matériau plat (kg) 1.8
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Diamètre de l'alésage 12
Longueur (mm) 520
Longueur totale (mm) 520 - 520
Capacité de charge max. pour matériau plat (kg) 1.8
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 235
Code Douanier 82055980
Type Magnetic Lifter

La description

Nickelé brillant, Nickelé brillant, Pour saisir et maintenir de petites pièces magnétiques, Manipulation aisée grâce à l'arbre flexible, Pour saisir des composants dans des trous borgnes

Numéros d'articles

Numéro d'article G2850.001.800
EAN 4010886653128
UBB 203331000380
UNSPSC 27112109
N° Article du fabricant 6531280
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.