Jauge de profondeur DIN 862 200 mm règle de mesure droite 10 x 4,5 mm PROMAT7X352312
Règle longueur 600 mm aluminium avec poignée concave coupe trans. 50 x 5 mm PROMAT4K286481
Réglet en acier longueur 1000 mm acier flexible graduation B = mm/1/2 mm PROMAT8Y507778
Réglet en acier longueur 300 mm acier flexible graduation B = mm/1/2 mm PROMAT1M176289
Mètre-ruban de poche longueur 8 m largeur 25 mm mm/cm EG II 2K automatique PROMAT7Y128783
PAC d'atelier 500 mm numérique PROMAT0U871562
Mètre-ruban de poche longueur 3 m largeur 16 mm mm/cm EG II plastique chrome PROMAT9Y382228
Jalon longueur 1500 mm acier sans protection des bouts PROMAT7U555149
Mètre-ruban de poche longueur 2 m largeur 16 mm mm/cm EG II plastique PROMAT2Q899003
Support de micromètre plage de mesure jusqu’à 1000 mm acier PROMAT1C981370
Réglet en acier longueur 150 mm acier flexible graduation B = mm/1/2 mm PROMAT7C270459
Ruban à étrier longueur 30 m largeur de bande 13 mm A cm EG II aluminium blanc PROMAT3N132860
Jauge de profondeur DIN 862 300 mm règle de mesure droite 10 x 4,5 mm PROMAT6U932848
Règle à filament DIN 874/00 longueur 125 mm acier spécial coupe transversale PROMAT6M411892
Mètre-ruban de poche longueur 3 m largeur 16 mm mm/cm EG II 2K automatique PROMAT5P542348
Mètre pliant longueur 2 m mm/cm EG III hêtre blanc PROMAT1A182427
Mètre-ruban de poche longueur 5 m largeur 19 mm mm/cm EG II 2K automatique PROMAT5O788966
PAC d'atelier DIN 862 800 mm longueur du bec 150 mm PROMAT5Z820785
Règle d'atelier longueur 500 mm acier Rectitude 0,2-0,3 mm PROMAT2X099780
Règle à filament DIN 874/00 longueur 300 mm acier spécial coupe transversale PROMAT6E948432