text.skipToContent text.skipToNavigation

Pied à coulisse DIN 862 200 mm numérique avec vis de blocage rectang. PROMAT


Numérique. Bonne lisibilité. Hauteur des chiffres 8 mm. Le système de mesure capacitive se trouve à l’abri des impuretés et des dommages dans la règle de mesure. Règle, becs et pointes trempés. Affichage d’état de la pile. Pour mesures d’intérieur, d’extérieur et de profondeur. Avec vis de blocage. Mise à zéro à n’importe quelle position. L’électronique s’arrête automatiquement au bout de 5 minutes d’inactivité

Numéro d'article 7K825617
Affichage numérique Oui
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.03
Plage de mesure (mm) 200-200
Graduation métrique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Affichage numérique Oui
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.03
Plage de mesure (mm) 200-200
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K825617
EAN 4015448715771
UBB 500583181358
UNSPSC 41111621
N° Article du fabricant 4000851058
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.