Ripca Gaine thermorétractable 4.8-2.4mm noir 2:1 12m8Z861637
Gaine thermorétractable Ripca 2,5 m 12,0 4,0 mm8N465360
Gaine thermorétractable Ripca 3.2-1.6mm bleu 2:1 200m4G312515
Ripca Gaine thermorétractable 38.1-19.1mm noir 2:1 5m4X461119
Ripca Assortiment HSS Kit Noir 1.69S539145
Gaine thermorétractable Ripca 18.0-6.0mm bleu 3m6K940869
Gaine thermorétractable Ripca 4,8-1,6mm jaune 5m9A095844
Ripca Gaine thermorétractable 25,4-12,7mm noir 2:1 5m7Z210444
Gaine thermorétractable Ripca 6.0-2.0mm noir 3:1 5m6S548298
Ripca Gaine thermorétractable 18.0-6.0mm noir 3:1 3m8L168787
Gaine thermorétractable Ripca 4.8-2.4mm noir 2:1 4.8-2.4mm noir - 5m4H885760
Ripca Gaine thermorétractable rouge 1/8 5m8F864630
Gaine thermorétractable Ripca 25,4-12,7mm rouge 2:1 5m9V910899
Ripca Gaine thermorétractable kit 3.2 - 9.5 mm Ø0A471864
Gaine thermorétractable Ripca 3.5m 6.0 2.0mm4J811844
Ripca Gaine thermorétractable 12.7-6.4mm bleu 2:1 5m6Z448976
Ripca Gaine thermorétractable 12.0-4.0mm noir 3:1 avec adhésif 5m5S472993
Ripca Gaine thermorétractable 6.0 - 2.0mm bleu 5m2X256687
Ripca Gaine thermorétractable 50.8-25.4mm noir 2:1 5m5W550928
Manchon thermorétractable Ripca 60m 9.0 3.0mm2D982006