Gaines thermo-rétractables
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
2X256687
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
Ripca Gaine thermorétractable 6.0 - 2.0mm bleu 5m
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2X256687
Couleur
Bleu
Sans halogène
Non
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Sans halogène
Non
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
6
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
2
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Oui
Homologation UL
Oui
Marque
Ripca
Code Douanier
39172310
Type
Shrink Tubing
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2X256687
EAN
8712734142872
UBB
500640731047
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSU060020-5