Anneau Ripca cosse de câble DIN 16mm² Ø 6.4mm 25 pièces7A472222
Cosses Ripca 25mm² Ø 6.4mm 50 pièces8N216081
Ripca Borne de câble tubulaire 35mm² Ø 6.4mm 50 pièces6K459863
Ripca Tube cosses 10mm² Ø 10.5mm 50 pièces1K257502
Connecteur de câble à œil Knipex 16-14AWG Nylon Bleu Trou de 4mm8L670160
Ripca Cosses tubulaires 95mm² Ø 8.4mm 25 pièces4A712373
Ripca Cosses pour tubes 25mm² Ø 12.4mm 50 pièces9O861211
Chaussettes de câble Ripca 25 pièces1P784311
Tube d'œillet Ripca 6.4mm 100 pièces0M614896
Ripca Tube cosse de câble 35mm² Ø 8.4mm 50 pièces7I986766
Ripca Anneau cosses DIN 10mm² Ø 10.5mm 25 pièces6D773942
Cosse Ripca pour tube 70mm² Ø 8.4mm 10 pièces3O007538
Ripca Tube cosse de câble 70mm² Ø 10.5mm 25 pièces6P099125
Ripca Tube cosse de câble 50mm² Ø 12.4mm 25 pièces1Q939196
Anneau Ripca cosse de câble DIN 16mm² Ø 12.4mm 25 pièces5B338490
Connecteur Ripca à goujon 1,5-2,5mm² Ø 2,4mm 50 pièces0Z954363
Cosses de tube Ripca 50mm² Ø 10.5mm 10 pièces8Q683177
Anneau Ripca cosse de câble DIN 70mm² Ø 8.4mm 10 pièces9V190108
Ripca Connecteur de goujon 0.5-1.0mm² Ø 1.8mm 50 pièces1M004569
Ripca Connecteur de perforation 38mm² Ø 10.1mm 10 pièces5E240982