text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau Ripca cosse de câble DIN 70mm² Ø 8.4mm 10 pièces


Numéro d'article 9V190108
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Longueur totale (mm) 38
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Longueur totale (mm) 38
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 8.4
Plage AWG 00 - 00
Section nominale (mm²) 70 - 70
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Oui
Longueur de bride (mm) 20
Marque Ripca
Code des marchandises 85369010
Type Battery Eyelet

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V190108
EAN 8712734115180
UBB 500640651260
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant DIN708-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.