text.skipToContent text.skipToNavigation

Burin pointu longueur 250 mm SDS plus BOSCH


Outil de frappe pour les perceuses à percussion légères. Parfaitement approprié pour les travaux de précision dans le béton sans interruption du travail et avec moins de blocages que les burins pointus traditionnels. La pointe auto-affûtante tournée sur elle-même enlève du matériau sur une plus grande surface et permet un travail lisse et sans interruption. Pour les travaux d’ajustement dans le béton et la maçonnerie, pour la démolition ou l’enlèvement de murs, pour la restauration de joints et la mise à nu d’armatures

Numéro d'article B4964.390.576
Modèle Burin pointu
Forme Droit
Longueur totale (mm) 250
Largeur de coupe (mm) 27
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Burin pointu
Forme Droit
Longueur totale (mm) 250
Largeur de coupe (mm) 27
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 0.245
Code Douanier 82075060
Type Pointed Chisel

La description

Outil de frappe pour les perceuses à percussion légères. Parfaitement approprié pour les travaux de précision dans le béton sans interruption du travail et avec moins de blocages que les burins pointus traditionnels. La pointe auto-affûtante tournée sur elle-même enlève du matériau sur une plus grande surface et permet un travail lisse et sans interruption. Pour les travaux d’ajustement dans le béton et la maçonnerie, pour la démolition ou l’enlèvement de murs, pour la restauration de joints et la mise à nu d’armatures

Numéros d'articles

Numéro d'article B4964.390.576
EAN 3165140370936
UBB 500577119596
UNSPSC 27111906
N° Article du fabricant 2609390576
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.